| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001847462 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 35078_41 EAN/GTIN: 4025888258967 |
| |
|
| | |
| *SKAGEN* WINTERSCHLUPFSTIEFEL SCHWARZ, MIT REFLEXSTREIFEN Gr.41 Material: Schaft: PVC, Kragen: Textilmaterial Farbe: schwarz mit Reflexstreifen Schafthöhe: 28 cm Grössen : 36-46 • PVC-Galosche mit Textilschaft • Schaft aus wasserabweisendem Nylon • wärmendes Webpelz-Innenfutter • kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle • knöchelhohe, wasserdichte PVC-Galosche • mit Reflexstreifen • rutschfeste, profilierte Laufsohle • ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 35078_41 | Werksnummer: | 35078-41 | Gewicht netto Kg: | 1,350000 | Gewicht brutto Kg: | 1,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 41 | Material: | SCHWARZ, MIT REFLEXSTREIFEN | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Galoschen, PVC-Schuhe, Überschuhe isolierend, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,30* | € 23,43* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,13* | € 23,83* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,30* | € 24,04* | | | | | | 28 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,42* | € 25,26* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,79* | € 25,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|