Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001850415 Herst.-Nr.: 12520-41 EAN/GTIN: 4035877957962 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® Futtermanterial: Atmungsaktives Textilfutter Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche Einlegsohle: Ganzflächige Einlegesohle Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle Sohle: PU/PU Sohle NEW BASIC Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Norm: Nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12520-41 | Werksnummer: | 12520-41 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | Nach EN ISO 20345 S2 SRC, Form A | Produktart: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s2 gr 41, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,88* | € 57,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,97* | € 57,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,94* | € 62,30* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,72* | € 62,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,61* | € 63,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|