| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001852314 Herst.-Nr.: 100775-940-XS EAN/GTIN: 7322302643277 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100775-940-XS Thermo-Jacke 4808 MTH Schwarz Gr.XS
Nierenschutz / Elastische Rückenpartie / Brusttasche / Isolierend.
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100775-940-XS | Werksnummer: | 100775-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | VN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,98* | € 58,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,69* | € 59,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 46,08* | € 60,50* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,69* | € 71,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,01* | € 73,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|