Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 110316-540 Gen Y 3/4 Funktionsbundhose Dunkelblau Gr.D112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 110316-540 Gen Y 3/4 Funktionsbundhose Dunkelblau Gr.D112
Fristads Kansas 110316-540 Gen Y 3/4 Funktionsbundhose Dunkelblau Gr.D112
Fristads Kansas 110316-540 Gen Y 3/4 Funktionsbundhose Dunkelblau Gr.D112
Artikel-Nr.:
     1955-2001852487
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110316-540-D112
EAN/GTIN:
     7322302577473
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 110316-540-D112 Gen Y 3/4 Funktionsbundhose 2124 CYD Dunkelblau Gr.D112

Ergonomisch geformte Knie / Kontrastnähte / 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen - eine mit Reißverschlusstasche, die andere mit 3 kleineren Taschen und Werkzeugschlaufe / 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche / 2 CORDURA®-verstärkte abgeschrägte Gesäßtaschen / Rechte Beintasche mit Stifthalter, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser sowie CORDURA®-verstärkter Zollstocktasche / Multifunktionale linke Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche sowie großer Innentasche mit Druckknopf / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Hinterer Beinabschluss gerundet (für besseren Tragekomfort) / Taschen mit Metallnietenverstärkung an allen besonders beanspruchten Stellen / D-Ring / Reflexpaspelierung an den Beinabschlüssen / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Verstärkungen: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110316-540-D112
Werksnummer:
110316-540-D112
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
D112
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,99*
€ 99,13*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,68*
€ 99,54*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 82,17*
€ 115,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110316-540-C44
ab € 76,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.