Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 113080-540 Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 113080-540 Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.XS
Fristads Kansas 113080-540 Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.XS
Fristads Kansas 113080-540 Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001852797
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     113080-540-XS
EAN/GTIN:
     7322302619968
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Fristads Kansas 113080-540-XS Winterjacke 4001 PRS Dunkelblau Gr.XS

Polyurethan-beschichtet / Steppfutter / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Verstell- und abnehmbare, gefütterte Kapuze / 2 Brusttaschen mit Patte / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche / Ärmeltasche mit Patte / Verstellbare Armabschlüsse / Reflektierende Paspelierung an den Ärmeln / Kordel an Unterkante / Bund mit gedrucktem Logo.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Futter, Ärmel und seitliche Einsätze: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113080-540-XS
Werksnummer:
113080-540-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
XS
Produktart:
Winterjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,68*
€ 106,95*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 81,93*
€ 107,46*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.