Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114135-900 Sweatshirt 7601 SM Weiß Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114135-900 Sweatshirt 7601 SM Weiß Gr.L
Fristads Kansas 114135-900 Sweatshirt 7601 SM Weiß Gr.L
Fristads Kansas 114135-900 Sweatshirt 7601 SM Weiß Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2001852952
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114135-900-L
EAN/GTIN:
     7322302590755
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Fristads Kansas 114135-900-L Sweatshirt 7601 SM Weiß Gr.L

Geeignet für den Einsatz gemäß HACCP-Regeln / Farbecht / Farblich passende Nähte / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114135-900-L
Werksnummer:
114135-900-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
HACCP
Farbe:
weiß
Groesse:
L
Produktart:
Sweatshirt
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeit pullover
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 29,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,51*
€ 29,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 27,22*
€ 36,42*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,90*
€ 37,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114135-900-XS
ab € 21,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.