Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 115681-896 Airtech® Winterjacke 4410 GTT Grau/Schwarz Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 115681-896 Airtech® Winterjacke 4410 GTT Grau/Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 115681-896 Airtech® Winterjacke 4410 GTT Grau/Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 115681-896 Airtech® Winterjacke 4410 GTT Grau/Schwarz Gr.XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001853046
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     115681-896-XS
EAN/GTIN:
     7322302561526
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Fristads Kansas 115681-896-XS Airtech® Winterjacke 4410 GTT Grau/Schwarz Gr.XS

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Getapte Nähte / Verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen / Fleece am Kragen / Schlaufe für Kopfhörer / Abnehmbare, verstellbare Kapuze / 'Napoleon'-Tasche unter der Blende / Brusttasche (rechts) mit Reißverschluss, linke Seite bietet Platz für Logo / Ärmeltasche (links) mit Reißverschluss / Verstellbare Armabschlüsse / Elastische Ärmelinnenbündchen / Ergonomisch geformte Ellbogen / 2 Innentaschen mit Knopfverschluss / Mesh-Material im Armloch und am Armabschluss / 2 Seitentaschen mit Reißverschluss / Reflektierende Details an den Ärmeln, Seiten und am Rücken / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbare Kordel an Unterkante / Steppfutter / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115681-896-XS
Werksnummer:
115681-896-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XS
Produktart:
Winterjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,48*
€ 143,30*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,08*
€ 144,02*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 128,70*
€ 177,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.