Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 115683-940 Airtech® Fleece-Jacke 4411 FLE Schwarz Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 115683-940 Airtech® Fleece-Jacke 4411 FLE Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 115683-940 Airtech® Fleece-Jacke 4411 FLE Schwarz Gr.XS
Fristads Kansas 115683-940 Airtech® Fleece-Jacke 4411 FLE Schwarz Gr.XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001853088
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     115683-940-XS
EAN/GTIN:
     7322302637511
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fristads Kansas 115683-940-XS Airtech® Fleece-Jacke 4411 FLE Schwarz Gr.XS

Airtech®, wind- und wasserdichtes, atmungsaktives Futter / Stehkragen / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Innenblende und Paspelierung / Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Handytasche (innen) / Innentasche mit Reißverschluss / Elastische Armabschlüsse / Verstellbare Unterkante / Reflektierende Details vorne und hinten.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Futter: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115683-940-XS
Werksnummer:
115683-940-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XS
Produktart:
Fleece-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,38*
€ 90,39*
Lager 1955
81
€ 5,99*
ab € 68,60*
€ 90,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.