Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 116726-940 Gen Y Funktionslatzhose 1122 CYD Schwarz Gr.C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 116726-940 Gen Y Funktionslatzhose 1122 CYD Schwarz Gr.C56
Fristads Kansas 116726-940 Gen Y Funktionslatzhose 1122 CYD Schwarz Gr.C56
Fristads Kansas 116726-940 Gen Y Funktionslatzhose 1122 CYD Schwarz Gr.C56
Artikel-Nr.:
     1955-2001853263
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     116726-940-C56
EAN/GTIN:
     7322302573482
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 116726-940-C56 Gen Y Funktionslatzhose 1122 CYD Schwarz Gr.C56

Latz mit großer Tasche und Handytasche / Elastische Hosenträger / Ergonomisch vorgeformte Knie / Kontrastnähte / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit Reißverschlusstasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe / 2 Vordertaschen - eine mit Handytasche / 2 CORDURA®-verstärkte abgeschrägte Gesäßtaschen / Rechte Beintasche mit Stifthalter, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser sowie CORDURA®-verstärkter Zollstocktasche / Multifunktionale linke Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche sowie großer Innentasche mit Druckknopf / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknöpfen verstellbar / Taschen mit Metallnietenverstärkung an allen besonders beanspruchten Stellen / D-Ring / Reflexpaspelierung an den Beinabschlüssen / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Stretchmaterial: 91% Polyamid, 9% Elasthan.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
116726-940-C56
Werksnummer:
116726-940-C56
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
C56
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 113,23*
Lager 1955
28
€ 5,99*
ab € 88,12*
€ 113,78*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 102,46*
€ 141,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
116726-940-C44
ab € 87,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.