Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 117751-540 Icon Light Bundhose mit Knietaschen Dunkelblau Gr.C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 117751-540 Icon Light Bundhose mit Knietaschen Dunkelblau Gr.C56
Fristads Kansas 117751-540 Icon Light Bundhose mit Knietaschen Dunkelblau Gr.C56
Fristads Kansas 117751-540 Icon Light Bundhose mit Knietaschen Dunkelblau Gr.C56
Artikel-Nr.:
     1955-2001853685
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     117751-540-C56
EAN/GTIN:
     7322302581593
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 117751-540-C56 Icon Light Bundhose 2580 P154, mit Knietaschen Dunkelblau Gr.C56

Dreifachnähte / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen – eine mit Patte / Beintasche mit auf der Seitennaht aufgesetzter Zollstocktasche und mit 3 extra Taschen / Beintasche mit Patte und Handytasche mit Patte / Knietaschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle
Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
117751-540-C56
Werksnummer:
117751-540-C56
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
C56
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,30*
€ 51,04*
Lager 1955
256
€ 5,99*
ab € 37,32*
€ 51,28*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,46*
€ 63,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
117751-540-C44
ab € 37,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.