| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001853847 Herst.-Nr.: 119011-940-S EAN/GTIN: 7322302570542 |
| |
|
| | |
| Acode 119011-940-S Damen Fleece-Jacke CODE 1498 Schwarz Gr.S
Flatlock-Nähte. Leicht tailliert. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Kragen und Armabschlüsse mit schwarzer, elastischer Einfassung. Ellenbogenaufnäher aus farblich passendem Fleece. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug im Saum.
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119011-940-S | Werksnummer: | 119011-940-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Fleece-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,32* | € 38,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,56* | € 39,10* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,06* | € 39,83* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,23* | € 48,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|