| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001853884 Herst.-Nr.: 119623-171-XS EAN/GTIN: 7322302635241 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 119623-171-XS Hi-Vis Jacke, Damen 4129 PLU Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XS
Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, die andere extra geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ring, ID-Kartenhalter und Stifthalter / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Handytasche (innen) mit Klettverschluss / Innentasche mit Knopf / Verstellbare Taille / Verstellbare Armabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Mit herausnehmbarem Futter 111194 kombinierbar / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L-3XL) / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / Die Farben 196, 271 und 396 werden auf Kundenwunsch produziert.
Material: Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119623-171-XS | Werksnummer: | 119623-171-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | gelb | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, damen jacke xs gelb, damen jacke, damen jacke gelb |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,69* | € 104,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 80,06* | € 105,35* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,70* | € 128,83* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 93,26* | € 131,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|