Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 119625-171 Hi-Vis Fleece-Jacke Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 119625-171 Hi-Vis Fleece-Jacke Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Fristads Kansas 119625-171 Hi-Vis Fleece-Jacke Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Fristads Kansas 119625-171 Hi-Vis Fleece-Jacke Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2001853935
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119625-171-L
EAN/GTIN:
     7322302637818
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fristads Kansas 119625-171-L Hi-Vis Fleece-Jacke 4041 FE Warnschutz-Gelb/Marine Gr.L

Airtech® Futter, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Stehkragen / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring (innen) / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Reißverschluss / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Verstellbare Unterkante / Elastische Armabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL).

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119625-171-L
Werksnummer:
119625-171-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
L
Produktart:
Fleece-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.