Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 119625-271 Hi-Vis Fleece-Jacke Warnschutz-Orange/Marine Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 119625-271 Hi-Vis Fleece-Jacke Warnschutz-Orange/Marine Gr.XL
Fristads Kansas 119625-271 Hi-Vis Fleece-Jacke Warnschutz-Orange/Marine Gr.XL
Fristads Kansas 119625-271 Hi-Vis Fleece-Jacke Warnschutz-Orange/Marine Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001853950
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119625-271-XL
EAN/GTIN:
     7322302637962
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Fristads Kansas 119625-271-XL Hi-Vis Fleece-Jacke 4041 FE Warnschutz-Orange/Marine Gr.XL

Airtech® Futter, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Stehkragen / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring (innen) / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Reißverschluss / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Verstellbare Unterkante / Elastische Armabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL).

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119625-271-XL
Werksnummer:
119625-271-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange/marine
Groesse:
XL
Produktart:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,51*
€ 137,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,39*
€ 124,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.