Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 120956-540 ESD Poloshirt, Kurzarm 7080 XTM Dunkelblau Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 120956-540 ESD Poloshirt, Kurzarm 7080 XTM Dunkelblau Gr.XL
Fristads Kansas 120956-540 ESD Poloshirt, Kurzarm 7080 XTM Dunkelblau Gr.XL
Fristads Kansas 120956-540 ESD Poloshirt, Kurzarm 7080 XTM Dunkelblau Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001854146
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120956-540-XL
EAN/GTIN:
     7322302639409
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Fristads Kansas 120956-540-XL ESD Poloshirt, Kurzarm 7080 XTM Dunkelblau Gr.XL

Polokragen / 3er-Knopfleiste / Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340.

Material:
48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120956-540-XL
Werksnummer:
120956-540-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
XL
Produktart:
Poloshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 76,38*
Lager 1955
424
€ 5,99*
ab € 57,16*
€ 76,76*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,56*
€ 95,38*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120956-540-XS
ab € 57,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.