| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001854149 Herst.-Nr.: 120956-940-XS EAN/GTIN: 7322302639430 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 120956-940-XS ESD Poloshirt, Kurzarm 7080 XTM Schwarz Gr.XS
Polokragen / 3er-Knopfleiste / Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340.
Material: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Karbon. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 120956-940-XS | Werksnummer: | 120956-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,44* | € 76,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,31* | € 76,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,07* | € 93,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,17* | € 95,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|