Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 119626-171 Airtech® Winterjacke Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 119626-171 Airtech® Winterjacke Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XS
Fristads Kansas 119626-171 Airtech® Winterjacke Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XS
Fristads Kansas 119626-171 Airtech® Winterjacke Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XS
Artikel-Nr.:
     1955-2001854957
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119626-171-XS
EAN/GTIN:
     7322302638068
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fristads Kansas 119626-171-XS Hi-Vis Airtech® Winterjacke 4035 GTT Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XS

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Vollständig gefüttert (Steppfutter) / Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze / Kragen mit Fleece-Futter / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / ID-Kartentasche / Kartentasche mit von außen zugänglicher Handytasche (innen) und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer, von außen zugänglich / 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / Verstellbare Unterkante / 2 Innentaschen mit Reißverschluss und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer / Mesh-Material im Armloch / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Elastische Ärmelinnenbündchen mit Daumenschlaufen / Verstellbare Ärmelabschlüsse / Verlängerte Rückenpartie / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS) und Klasse 3 (Gr. S-4XL), EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Hauptmaterial geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119626-171-XS
Werksnummer:
119626-171-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XS
Produktart:
Winterjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,84*
€ 162,78*
Lager 1955
86
€ 5,99*
ab € 126,34*
€ 163,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,54*
€ 187,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.