| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001857674 Herst.-Nr.: B-46523-50 EAN/GTIN: 0088381457170 |
| |
|
| | |
| Makita B-46523-50 SDS-VPLUS-Bohrers.6x160 50St. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-46523-50 | Werksnummer: | B-46523-50 | Gewicht netto Kg: | 2,146000 | Länge brutto mm: | 165,00 | Breite brutto mm: | 70,00 | Höhe brutto mm: | 70,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,146000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SDS-VPLUS-Bohrers.6x160 50St. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 73,58* | € 94,85* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 84,15* | € 105,04* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 87,35* | € 108,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 86,59* | € 110,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 92,79* | € 115,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|