Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9193280 Bügelbrille sportstyle grau 23% sv ext. 9193280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 9193280 Bügelbrille sportstyle grau 23% sv ext. 9193280
Uvex 9193280 Bügelbrille sportstyle grau 23% sv ext. 9193280
Artikel-Nr.:
     1955-2018665024
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     91934
EAN/GTIN:
     4031101631059
Ansprechendes uvex-Design mit 100% UV400-Schutz Weiche, verstellbare Nasenauflage Weiche, rutschhemmende Bügelenden durch uvex duo component-technology uvex-Scheibengeometrie für optimale Sicht und perfekten Schutz Extreme Leichtigkeit in sportlichem Design für hohen Tragekomfort Fassungsfarbe weiß, schwarz / W 166 FT CE Scheibe PC grau 23%, Sonnenschutz UV 400 / 5-2,5 W1 FTKN CE Beschichtung uvex supravision extreme
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-15-01
HerstellerNr:
91934
Werksnummer:
9193280
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bügelbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.