| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2018683825 Herst.-Nr.: SGP100ML EAN/GTIN: 4016208100691 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stokoderm® Grip PURE SGP100ML 100 ml-Tube Hautschutzcreme
Eigenschaften Vielseitig einsetzbar Wirkstoffkombination aus adstringierendem Wirkstoff, wachsartiegen Substanzen und Emollients Ideal für empfindliche Haut Unter Handschuhe anwendbar Mit pflegenden und feuchtigkeitsbindenden Inhaltsstoffen Dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit HET-CAM begründete gute Schleimjhautverträglichkeit -> auch im Gesicht anwendbar Ohne Parfümstoffe und klassische Konservierungsmittel Silikonfrei -> keine Störung von Fertigungsprozessen Ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel Erfüllt die Verordnung EC Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | SGP100ML | Werksnummer: | 3515100702 | Profil: | 100 ml Tube | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hautschutz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Handschutzsalbe, Hautschutzsalbe, hautschutzcreme 100 ml tube, hand creme, handcreme tuben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (30) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,92* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,20* | € 5,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,28* | € 5,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,05* | € 5,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,428* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 64,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|