| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2018683828 Herst.-Nr.: SAQ100ML EAN/GTIN: 4016208100615 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stokoderm® Aqua PURE SAQ100ML 100 ml-Tube Hautschutzcreme
Schützt die Haut bei Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen und Feuchtarbeit.Mit Repaireffekt - Stabilisiert, regeneriert und stärkt die Hautbarriere.
Produkteigenschaften: Hautschutzcreme mit einem innovativen Rezepturkonzept Creme besitzt gleichzeitig schützende wie auch regenerative Eigenschaften Hautbarriere wird stabilisiert und deren Regeneration unterstützt Mit Bisabolol, einem Inhaltsstoff der Kamille Mit antioxidativem Inhaltsstoff Parfüm- und farbstofffrei / HACCP-bewertet Frei von klassischen Konservierungsmitteln pH-hautneutral Dermatologisch bestätigte Hautverträglichkeit Kompatibel mit den gängigsten Handschuhmaterialien Keine Beeinträchtigungen der Desinfektionssleistung nach prEN 12054 Schnelles Einziehvermögen und leichte Verteilbarkeit Silikonfrei
Beschaffenheit: Softcreme (3-phasige W/O/W-Emulsion) leicht fettend unparfümiert
Gefährdungsbeispiele: Feuchtarbeit, wässrige Arbeitsstoffe wie Kühlschmiermittel Wässrige Lösungen von Farbstoffen, Säuren, Laugen, Salzen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel Zement, Kalk und Düngemittel Tragen von Handschuhen und okklusiver Schutzkleidung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | SAQ100ML | Werksnummer: | 3515101001 | Profil: | 100 ml Tube | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | HACCP | Produktart: | Hautschutz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Kamillen-Creme, Kamillencreme, handcreme 100ml, hand creme, sc johnson professional handcreme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (43) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 2,97667* | € 3,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,69* | € 4,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,67* | € 4,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,24* | € 4,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,76* | € 4,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0376* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|