Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780748 6 MM Diamant Schleifstift D-9,6X8/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780748 6 MM Diamant Schleifstift D-9,6X8/54
Hikoki 780748 6 MM Diamant Schleifstift D-9,6X8/54
Hikoki 780748 6 MM Diamant Schleifstift D-9,6X8/54
Artikel-Nr.:
     1955-2018750841
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780748
EAN/GTIN:
     8717574044799
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift diamant
Hikoki 780748 6 MM Diamant Schleifstift D-9,6X8/54
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780748
Werksnummer:
780748
Breite netto mm:
32,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
Ursprungsland:
IE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, hikoki schleifstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,73*
€ 17,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 26,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.