Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI (Hitachi) 780788 6 MM Diamant Schleifstift SET 5tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI (Hitachi) 780788 6 MM Diamant Schleifstift SET 5tlg.
HiKOKI (Hitachi) 780788 6 MM Diamant Schleifstift SET 5tlg.
HiKOKI (Hitachi) 780788 6 MM Diamant Schleifstift SET 5tlg.
Artikel-Nr.:
     1955-2018750913
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780788
EAN/GTIN:
     8717574045062
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift-Satz
Hikoki 780788 6 MM Diamant Schleifstift SET 5tlg.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780788
Werksnummer:
780788
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
37,00
Gewicht netto Kg:
0,112000
Gewicht brutto Kg:
0,112000
Ursprungsland:
IE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,42*
€ 87,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,36*
€ 98,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.