Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780749 6 MM Diamant Schleifstift D-12,7X11/56 ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780749 6 MM Diamant Schleifstift D-12,7X11/56 ALU
Hikoki 780749 6 MM Diamant Schleifstift D-12,7X11/56 ALU
Hikoki 780749 6 MM Diamant Schleifstift D-12,7X11/56 ALU
Artikel-Nr.:
     1955-2018750954
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780749
EAN/GTIN:
     8717574044805
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift diamant
Hikoki 780749 6 MM Diamant Schleifstift D-12,7X11/56 ALU
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780749
Werksnummer:
780749
Breite netto mm:
32,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
IE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: schleifstift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,87*
€ 28,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,24*
€ 34,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.