Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780736 6 MM Diamant Schleifstift B-12,7X25/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780736 6 MM Diamant Schleifstift B-12,7X25/70
Hikoki 780736 6 MM Diamant Schleifstift B-12,7X25/70
Hikoki 780736 6 MM Diamant Schleifstift B-12,7X25/70
Artikel-Nr.:
     1955-2018751032
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780736
EAN/GTIN:
     8717574044713
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstift diamant
Hikoki 780736 6 MM Diamant Schleifstift B-12,7X25/70
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780736
Werksnummer:
780736
Breite netto mm:
32,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,071000
Gewicht brutto Kg:
0,071000
Ursprungsland:
IE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, hikoki schleifstifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,03*
€ 31,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 38,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.