Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Paste schwarz 3,5l 40 27289 03075 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Paste schwarz 3,5l 40 27289 03075 3
CARTECHNIC Paste schwarz 3,5l 40 27289 03075 3
Artikel-Nr.:
     1955-2018752065
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 03075 3 4027289030753
EAN/GTIN:
     4027289030753
CARTECHNIC Paste schwarz 3,5l 40 27289 03075 3
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 03075 3 4027289030753
Werksnummer:
CAK 4027289030753
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0128-700071
Farbe:
schwarz
Produktart:
Paste schwarz 3,5l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.