Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINN WARNSCHUTZ- PU - JACKE 2341 Gr.XXXXL NORWAY WS ORANGE EN ISO 20471 Kl. 3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FINN WARNSCHUTZ- PU - JACKE 2341 Gr.XXXXL NORWAY WS ORANGE EN ISO 20471 Kl. 3,
FINN WARNSCHUTZ- PU - JACKE 2341 Gr.XXXXL NORWAY WS ORANGE EN ISO 20471 Kl. 3,
FINN WARNSCHUTZ- PU - JACKE 2341 Gr.XXXXL NORWAY WS ORANGE EN ISO 20471 Kl. 3,
Artikel-Nr.:
     1955-2018756603
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     2341_6
EAN/GTIN:
     4025888263824
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
PU-Jacke
Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688Obermaterial PU auf Polyester-TrägermaterialWassersäule 8.000 mmGewicht ca. 190 g/m²Farbe floureszierend orangeGrößen S - XXXL• atmungsaktiv, wind- und wasserdicht• extrem leichtes, geschmeidiges Material• dehnbar in Längs- und Querrichtung• Nähte doppelt verschweißt• verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen• im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen Druckknöpfen• Saum-Schnürzug• 2 aufgesetzte Taschen mit Patten• NORWAY®-Logo auf der rechten Taschen-Patte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2341_6
Werksnummer:
2341-6
Gewicht netto Kg:
0,750000
Gewicht brutto Kg:
0,750000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
6-XXXXL(70/72)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
NORWAY WS ORANGE EN ISO 20471 Kl. 3, EN
Produktart:
Warnschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.