| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756782 Herst.-Nr.: 23510_2 EAN/GTIN: 4025888261783 |
| |
|
| | |
| Norm EN ISO 20471 Klasse 2 Material 100% Polyester Farbe fluoreszierend gelb Größe S-XXXXL • mit Schulterreflex • mit robuster Front-Reißverschluss • einzeln im PE-Beutel verpackt Taschen: • 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen • 1 Ausweistasche • 2 2-Wege Hüfttaschen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23510_2 | Werksnummer: | 23510-2 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 2-L(54/56) | Norm: | EN ISO 20471 | Material: | SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688 | Produktart: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,23* | € 7,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,13* | € 7,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,24* | € 7,40* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,51* | € 7,78* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,57* | € 7,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|