Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALTE Warnschutzweste Gelb 23515 Gr.M SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MALTE Warnschutzweste Gelb 23515 Gr.M SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
MALTE Warnschutzweste Gelb 23515 Gr.M SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
MALTE Warnschutzweste Gelb 23515 Gr.M SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
Artikel-Nr.:
     1955-2018756854
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23515_1
EAN/GTIN:
     4025888261912
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Norm EN ISO 20471 Klasse 2 Material 80% Polyester, 20% Baumwolle Farbe fluoreszierend gelb Größe S-XXXXL • mit Schulterreflex • mit robuster Front-Reißverschluss • einzeln im PE-Beutel verpackt Taschen: • 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen • 1 Ausweistasche • 2 2-Wege Hüfttaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23515_1
Werksnummer:
23515-1
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1-M(50/52)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
Produktart:
Warnschutz-Weste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 9,70*
€ 14,58*
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 25,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.