Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MALTE Warnschutzweste Gelb 23515 Gr.L SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MALTE Warnschutzweste Gelb 23515 Gr.L SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
MALTE Warnschutzweste Gelb 23515 Gr.L SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
MALTE Warnschutzweste Gelb 23515 Gr.L SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
Artikel-Nr.:
     1955-2018756856
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23515_2
EAN/GTIN:
     4025888261929
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Norm EN ISO 20471 Klasse 2 Material 80% Polyester, 20% Baumwolle Farbe fluoreszierend gelb Größe S-XXXXL • mit Schulterreflex • mit robuster Front-Reißverschluss • einzeln im PE-Beutel verpackt Taschen: • 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen • 1 Ausweistasche • 2 2-Wege Hüfttaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23515_2
Werksnummer:
23515-2
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
2-L(54/56)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/2, EN ISO 13688
Produktart:
Warnschutz-Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.