| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756879 Herst.-Nr.: 23618_7 EAN/GTIN: 4025888263930 |
| |
|
| | |
| Obermaterial 60% Baumwolle/40% Polyester, approx. 250 g/m²Futter 100% PolyesterFaserpelz 100% PolyesterGrößen S-XXXXLFarbe schwarz4-in-1 Funktion:• Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar• innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter• außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe• wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung• Die Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur• robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss• Strickbund an Saum und ÄrmelsaumTaschen:• 2 Brusttaschen und Tasche für Mobiltelefon• 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23618_7 | Werksnummer: | 23618-7 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 7-XXXXXL(74/76) | Material: | NORWAY | Produktart: | Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, norway pilotenjacke, kälteschutzjacke, pilotenjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,16* | € 29,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,05* | € 30,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,68* | € 32,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|