| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756888 Herst.-Nr.: 26406_6 EAN/GTIN: 4025888263701 |
| |
|
| | |
| Material PU auf Polyester-TrägermaterialWassersäule 8.000 mmGewicht ca. 190 g/m²Größen S-XXXLFarbe schwarz• atmungsaktiv, wind- und wasserdicht• extrem leichtes, geschmeidiges Material• dehnbar in Längs- und Querrichtung• Nähte doppelt verschweißt• verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen• im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug• elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss• Rückenventilation• Saum-Schnürzug• 2 aufgesetzte Taschen mit Patte• NORWAY®-Logo auf der rechten Taschen-Patte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26406_6 | Werksnummer: | 26406-6 | Gewicht netto Kg: | 0,640000 | Gewicht brutto Kg: | 0,640000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Material: | NORWAY, SCHWARZ, EN 343 | Produktart: | Stretch-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |