| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756895 Herst.-Nr.: 26423_6 EAN/GTIN: 4025888263756 |
| |
|
| | |
| Material PU auf Polyester-TrägermaterialWassersäule 8.000 mmGewicht ca. 190 g/m²Größen S-XXXLFarbe oliv• atmungsaktiv, wind- und wasserdicht• extrem leichtes, geschmeidiges Material• dehnbar in Längs- und Querrichtung• Nähte doppelt verschweißt• Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Klettlasche• Reißverschluss in der äußeren Beinnaht für besseren Ein- und Ausstieg• elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug• NORWAY®-Logo auf dem rechten unterem Beinabschluß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 26423_6 | Werksnummer: | 26423-6 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Material: | NORWAY, OLIV, EN 343 | Produktart: | Stretch-Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |