| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018799953 Herst.-Nr.: 6130 EAN/GTIN: 4019444008530 |
| |
|
| | |
| Kapselgehörschützer M6 Hohe Dämmung Ausstattung: Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau · Verwindungsfestes TPE Kopfband · Nahtlose Verarbeitung · Leicht und flexibel · Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum - bessere Druckverteilung für mehr Komfort · Extra große Ohrmuscheln · Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf · Leicht gängige Einstellpunkte · Leicht zu reinigen. Technische Daten: Farbe: Schwarz,Grün · Kapselgehörschützer-Typ (Kategorisierung): Kapselgehörschützer · SNR-Wert: 35 dB Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-16-01 | HerstellerNr: | 6130 | Werksnummer: | 613001 | Ursprungsland: | KR | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 18,44* | € 22,12* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,16* | € 22,58* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 20,92* | € 24,94* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,59* | € 24,99* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,68* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 249,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|