Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike Luft-Filter-Reiniger 1l 1299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Motorbike Luft-Filter-Reiniger 1l 1299
LIQUI MOLY Motorbike Luft-Filter-Reiniger 1l 1299
LIQUI MOLY Motorbike Luft-Filter-Reiniger 1l 1299
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2018804559
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1299
EAN/GTIN:
     4100420012990
Sicherheitsdatenblatt
LIQUI MOLY Motorbike Luft-Filter-Reiniger 1l 1299 Speziell auf Luftfilter abgestimmtes, wassermischbares Reinigungskonzentrat. Löst hervorragend Staub, Schmutz sowie Fett und reinigt schonend, ohne Beschädigung der Schaumstoffporen. Ist sehr ergiebig und damit wirtschaftlich in der Anwendung. Mehr erfahren ausgezeichnete Reinigungswirkung biologisch abbaubar ökonomisch im Gebrauch reinigt effizient und schonend löst hervorragend Staub, Schmutz und Fett
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1299
Werksnummer:
LIQ 1299
Gewicht netto Kg:
1,127000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-1299
Produktart:
Motorbike Luft-Filter-Reiniger 1l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 18,00*
€ 20,00*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,38*
€ 23,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.