| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018805262 Herst.-Nr.: 20645 EAN/GTIN: 4100420206450 |
| | |
|
| | |
| LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90 1l 20645 Mineralisches Hypoidgetriebeöl mit extrem hoher Leistungsreserve und ausgezeichneter Alterungsstabilität. Gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen die einwandfreie Funktion der Aggregate. Minimiert den Verschleiß und verfügt über hervorragendes Viskositätstemperaturverhalten. Ermöglicht la ... Mehr erfahren Spezifikationen / Freigaben: API GL4/GL5/MT-1, MAN 341 Typ E2/341 Typ Z2/342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B/05A/12L/12M/16B/17H/19B/21A, ZF Freigabenummer ZF001323 LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B Mehr anzeigen exzellente Alterungsbeständigkeit gewährleistet leichtes Schalten hohes Druckaufnahmevermögen laufgeräuschmindernd neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 20645 | Werksnummer: | LIQ 20645 | Gewicht netto Kg: | 0,976000 | Gewicht brutto Kg: | 0,976000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0222-20645 | Produktart: | Hypoid-Getriebeoel TDL SAE 80W-90 1l |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 10,00* | ab € 8,80* | € 9,80* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,14* | € 11,69* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 9,21* | € 12,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|