Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR 988313060 FORSTJACKE PLUS GRÖßE 58/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR 988313060 FORSTJACKE PLUS GRÖßE 58/60
DOLMAR 988313060 FORSTJACKE PLUS GRÖßE 58/60
Artikel-Nr.:
     1955-2018825040
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     988313060
EAN/GTIN:
     4002829865392
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
DOLMAR 988313060 FORSTJACKE PLUS GRÖßE 58/60
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
988313060
Werksnummer:
988313060
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,151000
Ursprungsland:
XS
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, forstjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,53*
€ 99,44*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,45*
€ 127,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.