Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR 988036641 MEINDL WOODWALKER PRO GR.41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR 988036641 MEINDL WOODWALKER PRO GR.41
DOLMAR 988036641 MEINDL WOODWALKER PRO GR.41
Artikel-Nr.:
     1955-2018825392
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     988036641
EAN/GTIN:
     4002829798638
DOLMAR 988036641 MEINDL WOODWALKER PRO GR.41
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
988036641
Werksnummer:
988036641
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
2,552000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,72*
€ 285,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.