Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR 988036645 MEINDL WOODWALKER PRO GR.45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR 988036645 MEINDL WOODWALKER PRO GR.45
DOLMAR 988036645 MEINDL WOODWALKER PRO GR.45
Artikel-Nr.:
     1955-2018825525
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     988036645
EAN/GTIN:
     4002829798676
DOLMAR 988036645 MEINDL WOODWALKER PRO GR.45
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
988036645
Werksnummer:
988036645
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
2,783000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 205,69*
€ 260,45*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 265,99*
€ 320,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.