Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR 988040147 SICHERH.SCHUHE MEINDL WALDL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR 988040147 SICHERH.SCHUHE MEINDL WALDL.
DOLMAR 988040147 SICHERH.SCHUHE MEINDL WALDL.
Artikel-Nr.:
     1955-2018825673
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     988040147
EAN/GTIN:
     4002829403631
DOLMAR 988040147 SICHERH.SCHUHE MEINDL WALDL.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
988040147
Werksnummer:
988040147
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
3,000000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.