Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 125045-540-L Winterweste 5050 PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 125045-540-L Winterweste 5050 PP
Fristads Kansas 125045-540-L Winterweste 5050 PP
Fristads Kansas 125045-540-L Winterweste 5050 PP
Artikel-Nr.:
     1955-2018829055
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125045-540-L
EAN/GTIN:
     7322302673625
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
Fristads Kansas 125045-540-L Winterweste 5050 PP

Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend
Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste
2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf - eine mit D-Ring (innen), die andere mit 2 Stifttaschen
Kartentasche mit von außen zugänglicher Handytasche (innen)
Innentasche mit Knopf
2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit seitlicher Öffnung
2 Vordertaschen mit Patte und Druckknopf
Webpelzfutter
Verstellbarer Bund mit Druckknopf
Verlängerte Rückenpartie
Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers.

Material:
100% Polyester.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125045-540-L
Werksnummer:
125045-540-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
L
Produktart:
Weste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 78,72*
Lager 1955
422
€ 5,99*
ab € 59,15*
€ 79,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,73*
€ 92,72*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,67*
€ 94,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125045-540-S
ab € 59,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.