| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018829074 Herst.-Nr.: 125045-940-XL EAN/GTIN: 7322302673694 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 125045-940-XL Winterweste 5050 PP
Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf - eine mit D-Ring (innen), die andere mit 2 Stifttaschen Kartentasche mit von außen zugänglicher Handytasche (innen) Innentasche mit Knopf 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit seitlicher Öffnung 2 Vordertaschen mit Patte und Druckknopf Webpelzfutter Verstellbarer Bund mit Druckknopf Verlängerte Rückenpartie Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers.
Material: 100% Polyester. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 125045-940-XL | Werksnummer: | 125045-940-XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | XL | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,99* | € 79,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 59,25* | € 79,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,70* | € 95,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|