| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018829101 Herst.-Nr.: 125064-171-XS EAN/GTIN: 7322302678163 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 125064-171-XS Flamestat Winterkapuze 9185 ATHS
Schmutz-, öl- und wasserabweisend Gefütterte Kapuze für Jacke 119923 Reflektierende Details oben Mit Zugband verstellbar Metallfreies Kleidungsstück Kann über Helm getragen werden Es gelten die gleichen Zertifizierungen wie für Jacke 119923, aber nur, wenn die Kapuze mit 119923 zusammen getragen wird Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 OEKO-TEX® zertifiziert.
Material: 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 125064-171-XS | Werksnummer: | 125064-171-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| |