| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018829211 Herst.-Nr.: 125037-940-XS EAN/GTIN: 7322302676336 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 125037-940-XS ESD Sweatshirt 7083 XSM
Rundhalsausschnitt Ton-in-Ton Nähte Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340.
Material: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Karbon Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 125037-940-XS | Werksnummer: | 125037-940-XS | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | RU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | Sweatshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,26* | € 115,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,53* | € 116,47* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,27* | € 141,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 102,49* | € 143,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|