Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Sack "ASBEST" 84993 90 x 130 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LDPE Sack "ASBEST" 84993 90 x 130 cm
LDPE Sack "ASBEST" 84993 90 x 130 cm
Artikel-Nr.:
     1955-2018847186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84993
EAN/GTIN:
     4025888265804
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
asbestsack
Material LDPEFarbe transluzent, farbstichigFu?llmenge ca. 210 LiterAbmessung 90 x 130 cm• Asbestaufdruck 2-seitig• Stärke: TYP 120
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84993
Werksnummer:
84993
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
90 x 130 CM
Produktart:
Sack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,04*
€ 136,8976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,37*
€ 132,5303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,39*
€ 123,0341
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,11*
€ 119,1309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,36*
€ 103,9584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.