Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATRICK Multinorm 1/1 Unterhemd ELYSEE®, Marine Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATRICK Multinorm 1/1 Unterhemd ELYSEE®, Marine Gr.XL
PATRICK Multinorm 1/1 Unterhemd ELYSEE®, Marine Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2018847219
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23411_3
EAN/GTIN:
     4025888263091
Suchbegriffe:
Unterhemd
Unterhemden
unterhemd langarm
unterhemd
PATRICK MULTINORM 1/1 UNTERHEMD Gr.XL ELYSEE®, MARINE Norm:EN ISO 11612 A1 B1 C1EN 1149-5IEC 61482-1-2, Klasse 1EN ISO 13688Obermaterial: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% KarbonGewicht: ca. 210 g/m²Farbe: marineGrößen: S-3XL• flammhemmend gem. EN ISO 11612 A1 B1 C1• antistatisch gem. EN 1149-5• Schutz gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens gem. IEC 61482-2• ergonomische Passform für bessere Bewegungsfreiheit• hautfreundlich• wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv• angenehmes Tragegefühl• extraflache Kontrast-Nähte• Rundhalsausschnitt• elastische Bündchen an den Ärmeln
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23411_3
Werksnummer:
23411-3
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
marine
Groesse:
3-XL(58/60)
Produktart:
Multinorm-Unterhemd
Weitere Suchbegriffe: unterhemd xl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,12*
€ 37,59*
€ 4,95*
ab € 34,53*
€ 62,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.