Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Schnürsenkel
>
Artikel
Elten 2600010 Gr.0 Senkel 80 cm (VE=50 P.) Poly Senkel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2018847408
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
2600010-VE
EAN/GTIN:
4030839060575
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten schnürsenkel 80cm
Senkel, Senkel 80 cm (VE=50 P.) Poly, 2600010-VE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2600010-VE
Werksnummer:
2600010-VE
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0
Material:
|
Produktart:
Senkel
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Elten
Weitere Suchbegriffe:
flachsenkel
,
kordelsenkel elten
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
2 Tage
26
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 0,39*
€ 0,62*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,48*
€ 15,77*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 16,21*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 19,40*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,93*
€ 21,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elten 2600013 Gr.0 Senkel 100 cm Poly Senkel
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
Elten Schnürsenkel NOMEX, Länge: 110cm, Farbe: schwarz-rot
ELTEN
2600264
ab € 2,30*
Ähnlich
Elten Schnürsenkel NOMEX, Länge: 80cm, Farbe: schwarz-rot
ELTEN
2600260
ab € 1,786*
Ähnlich
Schnürsenkel rund Nomex, 110cm flammfest
ELTEN
Nomex RUNDSENKEL
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen