Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 204085 Gr.35 SensiCare Lady High Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 204085 Gr.35 SensiCare Lady High Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204085 Gr.35 SensiCare Lady High Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204085 Gr.35 SensiCare Lady High Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2018847628
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204085-35
EAN/GTIN:
     4030839211717
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Damenpassform, Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204085-35
Werksnummer:
204085-35
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
35
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,77*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,79*
4 Tage
27
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,51*
€ 9,54*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,46*
€ 9,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.