Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 204084 Gr.40 ELTEN SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 204084 Gr.40 ELTEN SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204084 Gr.40 ELTEN SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204084 Gr.40 ELTEN SensiCare Lady Medium Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2018847653
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204084-40
EAN/GTIN:
     4030839211687
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Damenpassform, Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204084-40
Werksnummer:
204084-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,72*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 10,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.