Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 7 Polyamid, PU schwarz-rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 7 Polyamid, PU schwarz-rot
Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 7 Polyamid, PU schwarz-rot
Honeywell 2132251 Vertigo Black Check & Go Gr. 7 Polyamid, PU schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     1955-2018874274
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2132251-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Eng anliegender, gestrickter Handschuh mit Beschichtung an Handfläche und Fingerkuppen für Präzisionsarbeiten.Norm: EN 388Farbe: SchwarzMaterial: Polyamid, PUGrößen: 6 – 12Länge: ca. 250 mmAnwendung: Handling filigraner Teile in trockener, leicht fettiger oder schmutziger UmgebungSchutzklasse: Kat. II
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2132251-6
Werksnummer:
2120166670
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
7
Produktart:
Polyamid, PU schwarz-rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.